{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
Pituudentasaus, työntö | 7 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7 mm | |
Istukan ulko-⌀ D | 38 mm | |
Ulkonema L | 61,5 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 319445 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959652 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka M3 - M12 30 mm
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L | 61,5 | 86 |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | VDI 30 |
Istukan ulko-⌀ D | 38 | 54 |
Pituudentasaus, työntö | 7 | 12 |
Pituudentasaus, veto | 7 | 12 |
Varren ⌀ d1 | 30 | 30 |
Tuotetyyppi | VDI-kierteitysistukka | VDI-kierteitysistukka |