Závitořezná hlava na rychlovýměnné vložky M3 − M12, Stopka ⌀ d: 30mm

Artiklové číslo: 319445 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0300 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 30 mm
Délka stopky LS 63 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 21,5 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Upínací průměr min. D1 3 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 61,5 mm
Délka tělesa na straně stroje 30 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 38 mm
Délkové vyrovnání tlak 7,5 mm
Délkové vyrovnání tah 7,5 mm
Kompenzace kyvadla ano
Vhodné pro řezání závitů ano
Minimální velikost závitníku D1 M3
Maximální velikost závitníku D1 M12
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 116,5 mm
Celková výška H1 38 mm
Celková šířka B1 38 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 1 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319445 30
EAN / GTIN 4045197959652
Číslo výrobce 319445 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Elastické vyrovnání délky, lehký chod díky zdířce kuličkového vedení.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 a VDI 3425, list 2.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 335420335620.