Kiristysholkki Morsekartiovarrelle, tyyppi: 3/4

Tuote nro.: 316240 3/4
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
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle nro 316200 3/50
Pituus L 135 mm
50 mm
sopii morsekartiolle MK4
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 316240 3/4
EAN / GTIN 4045197318930
Valmistajan numero P 13210
Valmistaja/vastuuhenkilö Trautwein Vertriebs-GmbH, Klingwiesen 6 - 8, 71409 SCHWAIKHEIM, Deutschland, www.trautwein-gmbh.de

Kuvaus

Käyttö:

Kiinnitykseen vaihtopitimessä WB.
MK-vartisten työkalujen kiinnittämiseen.