• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo de sujeción para vástago CM 3/4

Número de artículo: 316240 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para n.º 316200 3 / 50
Longitud L 135 mm
50 mm
Adecuado para cono Morse MK4
Tipo de producto Casquillo de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 316240 3/4
EAN / GTIN 4045197318930
Número del fabricante P 13210

Descripción

Aplicación:

Para el asiento en soportes intercambiables WB.
Para el asiento de herramientas con vástago de CM.
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
    Tipo / MK precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra