Päällileukasarja, 3 osaa 254

Tuote nro.: 313750 254
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 254 mm
Pituus L 125 mm
Leveys B 40 mm
Korkeus H 40 mm
Reikäväli a 30 mm
Reikäväli b 30 mm
Uraleveys D 16 mm
kierteelle DIN 912 M12
Sopii värikoodiin Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 313750 254
EAN / GTIN 4019208193779
Valmistajan numero 1028190

Kuvaus

Malli:

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.
Hienojyrsitty ura ja hammastus, mustattu.
Päällileuat, pehmeät, pitkät, hammastus 1,5×60°.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505313605.

Ohje:

  • Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).
  • Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.