ER-kiristysholkki 5 mm

Tuote nro.: 308941 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 15488-B
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 5 mm
Sovitin ER 25
Standardi ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
tyyppi 430 E
Ulko-⌀ D 26 mm
Kokonaispituus L 34 mm
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308941 5
EAN / GTIN 2050001765598
Valmistajan numero 13715010500

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu ja hiottu.
Korroosiosuojaus: Kiristysholkki kokonaan FAHRION Protect -pinnoitettu, myös käyttöpinnat.

Etu:

Pinnoite lisää kiristysholkin käyttöikää ja takaa parhaan toimivuuden ja tarkkuuden.

Ohje:

Nimellismitasta mahdollista kutistaa kiinnityshalkaisijaa max 1 mm, esim. ⌀ 10−9 mm, paitsi kun ⌀ on 1, 1,5 ja 2 (silloin vain 0,5 mm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin