{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | įvorės kūgis; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SZD02500115; ZYL00500115 | |
| Tvirtinimo forma | spyruokliuojanti įvorės Kūgio nustatymo kampas 8°; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 25 mm; 5 mm | |
| Koto skersmuo DS | 5 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | 430 E | |
| Laikiklis | ER 25 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 min | 4 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 max | 5 mm | |
| Užspaudimo ilgis D3 | 18 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 26 mm | |
| Cangės ilgis L | 34 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 16 laipsniai | |
| Standartas | DIN ISO 15488-B | |
| Paviršius | grūdinta, nušlifuota; nikeliuot. | |
| Užveržimo plokštumos dizainas | šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 5 µm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308941 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001765598 | |
| Gamintojo numeris | 13715010500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |