{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-kiristysholkeille | 16 | |
| Sovitin | PSC-50 lyhyt | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HSC | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 55 mm | |
| Ulko-⌀ D | 28 mm | |
| High-Speed-varamutteri GARANT nro 309612 | 16 | |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
| Tuotekoodi | 308514 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197703224 | |
| Valmistajan numero | 308514 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |