• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kapea hydraulikiristysistukka, SK 40 A = 200, Kiinnitys-⌀ D1: 10mm

Tuote nro.: 302096 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 10 mm
Sovitin SK 40 A = 200
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 200 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 41,4 mm
Ulko-⌀ D 49,5 mm
L2 162 mm
Ballufchip-reikä kyllä
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 302096 10
EAN / GTIN 4045197868688
Valmistajan numero 302096 10
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili)
  • Viimeistelty pintarakenne.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.
  • Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen. Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa. Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen. Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820308835, kavennusholkit nro 302135302187.