• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Plonas hidraulinis patronas, SK 40 A = 200, Užveržimo ⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 302096 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 10 mm
Laikiklis SK 40 A = 200
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 200 mm
⌀ D2 20 mm
⌀ D3 41,4 mm
Išorinis ⌀ D 49,5 mm
L2 162 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302096 10
EAN / GTIN 4045197868688
Gamintojo numeris 302096 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Plona konstrukcija (3° kampas)
  • Kokybiška paviršiaus struktūra.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje. Visur, kur reikia mažesnių matmenų. Gręžimui, plėtimui ir frezavimui. Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Tiekiama:

Yra šešiabriaunis raktas su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135302187.