Porte-pinces de serrage ER CENTRO P cylindriques, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 300682 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation ZYL01600105; SZD01600195
Format d’image queue lisse; pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°
Exécution barre système métrique; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 16
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 16 mm
Longueur queue LS 117 mm
Lubrifiant oui
Série Centro P
Référence fabricant CENTRO P ER-Spannzangenhalter
Interface côté machine Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 10 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Diamètre extérieur côté outil D 22 mm
Longueur du corps côté outil L1 33 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 150,6 mm
Hauteur totale H1 22 mm
Largeur totale B1 22 mm
Norme DIN 6499
Type Queue cylindrique
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300682 16
EAN / GTIN 2050001705686
Réf. fabricant 42316001500
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique Fahrion CENTRO P sans écrous de serrage.
Trou débouchant disponible pour arrosage interne.

Utilisation:

Rallonge pour mandrins de serrage utilisable dans des mandrins à méplat et à pinces.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 309365 − 309372, mini-écrous ER CP 309655; 309665.
Clés de serrage 309754; 309756.

Remarque(s):

Ne convient pas aux opérations de frettage.