{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 2,5 mm | |
profiili | Nelikulma | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranssi | + 0,06 ... + 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Lastuava aine | HSS | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 293050 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946867 |