Pyältämistyökalu Vasen 10 mm

Tuote nro.: 290001 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • pyällysprofiilille: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pyällysprofiilille RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Varren leveys 10 mm
Varren korkeus 10 mm
Kehrän ⌀:lle d1 10 mm; 15 mm
Kehrän leveydelle b 4 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 4 mm
Työstöalue 3 mm - 50 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290001 10
EAN / GTIN 4030741659669
Valmistajan numero 31002709

Kuvaus

Malli:

Varren yläreuna = kärkikorkeus
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.
Click-nasta: Pyällyskehrän nopeaan ja turvalliseen vaihtoon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat