Rouletteringsformværktøj venstre, Skaftstørrelse: 10mm

Art.-nr.: 290001 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Til rouletteringsprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Til rouletteringsprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Skaft, bredde 10 mm
Skaft, højde 10 mm
til rouletterings-⌀ d1 10 mm; 15 mm
til rouletteringsbredde b 4 mm
til rouletteringsborings-⌀ d2 4 mm
Arbejdsområde 3 mm - 50 mm
Produkttype Rouletteringsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290001 10
EAN/GTIN 4030741659669
Producentnummer 31002709
Producent/ansvarlig person Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Betegnelse

Udførelse:

Skaftoverkant = spidshøjde
Gevindstift i skaftet til frivinkelkorrektion.
HM-løbestift til forhøjet slidstyrke.
Click-Pin: Til hurtig og mere sikker udskiftning af rouletteringshjulet.