{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción cuadrada | |
| Tamaño del asiento | 10 | |
| Diámetro moleteado d1 | 10 mm; 15 mm | |
| Diámetro del orificio moleteado d2 | 4 mm | |
| Anchura moleta b | 4 mm | |
| Área de trabajo mín. | 3 mm | |
| Área de trabajo máx. | 50 mm | |
| Perfil moleteado | RAA 0° | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Tipo de producto | Soporte de herramienta de moleteado | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 290001 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741659669 | |
| Número del fabricante | 31002709 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |