Ulko-/sisäpuolinen pistoterä 3 mm

Tuote nro.: 273664 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    27,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
687 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Pääkäyttöalue N
Oheiskäyttö Ti
Koneistusehto kevyesti hakkaava
Laji HU7310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Syöttö f 0,07 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273664 3
EAN / GTIN 4045197770653

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet