• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko L: 16/16mm

Tuote nro.: 271992 16/16

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko L (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Toimintaleveys L4 16 mm
Pään pituus L1 27 mm
Kokonaispituus L 74 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle 279810 2
Aluslevy 1,5° 272610 1,5
Kiinnitysruuvi aluslaatalle 279824 1
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 271992 16/16
EAN / GTIN 4045197654465
Valmistajan numero 271992 16/16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Toimituksen sisältö:

Aluslevy 1,5°.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900319886.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki