Osaprofiiliterä 55° ulkop., oikeak. 48-16

Tuote nro.: 270808 48-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,98 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
197 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kylkikulma: 55

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7010
Kierretyyppi BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Paksuus 3,17 mm
Teräkoko L 11 mm
Kierteiden lukumäärä/tuuma 48–16
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Osaprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270808 48-16
EAN / GTIN 4045197926104

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva