{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,17 mm | |
| Délka řezné destičky L | 11 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Druh závitu | BSP/G; BSW/WW | |
| Úhel špičky | 55 stupeň | |
| Profil závitu | Dílčí profil T | |
| ISO kód | HOG-RERE1111XX | |
| Průměr Upevňovací díry | 6,35 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | ISO P, M, K | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7010 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 270808 48-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197926104 | |
| Číslo výrobce | 270808 48-16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |