Pločica s djelomičnim profilom 55° vanjska, desna 48-16

Artikl br.: 270808 48-16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,49 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7010
Vrsta navoja BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Debljina 3,17 mm
Veličina pločice L 11 mm
Broj brzina/coli 48-16
Rezni materijal HM
Primjena desni
unutarnja/vanjska primjena vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice Djelomični profil
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270808 48-16
EAN / GTIN 4045197926104

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
150
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
130
Čelik < 1100 N/mm²
P
100
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho