simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN 4,2 mm

Tuote nro.: 270583 4,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AHVVCBN8
rei´ille alkaen ⌀ Dmin 4,2 mm
Hyötypituus 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Sisäjäähdytys ei
Säde r 0,15 mm
f 1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,21 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270583 4,2
EAN / GTIN 2050002065994
Valmistajan numero A04.1820.20.42.15YUR CBN8

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
H
90
jatkuva
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8