simturn AX ursvarvningssats höger CBN 4,2 mm

Art-nr: 270583 4,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning AHVVCBN8
för hål från ⌀ Dmin 4,2 mm
Effektiv längd 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Invändig nej
radie R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximalt sågdjup ap max 0,21 mm
Produktslag Skärinsats för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270583 4,2
EAN/GTIN 2050002065994
Tillverkarens nummer A04.1820.20.42.15YUR CBN8

Användningstabell

Stål < 67 HRC
H
90
kontinuerligt
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skärmaterial: CBN8