simturn AX ištekinimo peilis, dešininis CBN 4,2 mm

Prekės Nr.: 270583 4,2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: ne

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas AHVVCBN8
kiaurymėms, kurių ⌀ nuo Dmin 4,2 mm
Darbinės dalies ilgis 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Vidinis aušinimas ne
Spindulys R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,21 mm
Produkto rūšis Tekinimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270583 4,2
EAN / GTIN 2050002065994
Gamintojo numeris A04.1820.20.42.15YUR CBN8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <67 HRC
H
90
nepertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Įrankio medžiaga: CBN8