Poratanko KM 75/S5 mm

Tuote nro.: 268732 75/S5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 6 mm
Terän koko 5 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E06J SGLPR/LS5
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä GPCT S5010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 9,15 mm
Keskisiirto L3 5,6 mm
Kiinnityspituus L2 5,54 mm
Kokonaispituus L 110 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 6
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript