{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | GPCT S50102 | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7125-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | VS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,23 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 140 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 268560 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406057558 |