Poratanko KM 100/06 mm

Tuote nro.: 268732 100/06
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E12M SGLCR/L06
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä GCCT 06020.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 15,52 mm
Keskisiirto L3 9,15 mm
Kiinnityspituus L2 11,33 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 11
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268732 100/06
EAN / GTIN 4045197545862

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript