GCCT 060204 HB7035

Tuote nro.: 268600 HB7035
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,33 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä GCCT 060204
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7035
Lastuava aine KM
Pinnoitus TiN
Pääkäyttöalue P
Oheiskäyttö K
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SF
Lastuamissyvyys ap 0,05 mm - 0,35 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 150 m/min
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 60 m/min - 150 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Valmistajan numero 268600 HB7035

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin