GPCT S50102 HB7125-1

Réf.: 268560 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,70 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,92 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
409 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette GPCT S50102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux VS
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,23 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 140 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268560 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057558

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier