Teräpää ST/5

Tuote nro.: 264827 ST/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän koko 15 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Katkaisu-/erotuskohta 40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää PDUNL
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Asetuskulma 93 astetta
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kokonaispituus L 40 mm
Kiinnitysvipu 320612 P05
Kiinnitys-vivunruuvi 320611 P05
Jousisokka 320618 P05
Aluslevy 320610 P05
Kääntöteräjärjestys oikea ja neutraali
Tuotetyyppi Teräpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 264827 ST/5
EAN / GTIN 2050002059306
Valmistajan numero 250623 40/15

Kuvaus

Sopii:

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Järjestelmän/terän koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin