• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-kääntöteränpidin SVJBL 93° kääntöterille VB.. vasen

Tuote nro.: 261103 16/11

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Eco
Varren koko 16 mm
Terän koko 11 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin SVJBR/L 1616X11
Sopiva kääntöterä VB.. 1103..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 34 mm
Kokonaispituus L 81 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269023 1
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 261103 16/11
EAN / GTIN 4045197945273
Valmistajan numero 261103 16/11
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.
Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System -kiinnikkeitä nro 317900319886.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki