{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Skaftmått | 16 mm | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | SVJBR/L 1616X11 | |
| Passande vändskär | VB.. 1103.. | |
| Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
| Huvudängd L1 | 34 mm | |
| totallängd L | 81 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269023 1 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
| Produktslag | Skärhållare |
| Artikelnummer | 261103 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197945273 | |
| Tillverkarens nummer | 261103 16/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |