HM-sisäsorvauspidin E.. SDQCR 1075° kääntöterille DC.. oikea

Tuote nro.: 260320 0408/04
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
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Varren muoto: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 8 mm
Terän koko 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Varren muoto KM
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E0408F SDQCR/L04
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Sopiva kääntöterä DC.. 04T0..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 5,6 mm
Keskisiirto L3 3 mm
Kiinnityspituus L2 7,5 mm
Hyötysyvyys T 1,1 mm
Kaulan leveys L4 4 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Ulkonema L1 30 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 26
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen; Tasosorvaus
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260320 0408/04
EAN / GTIN 4062406066727
Valmistajan numero 260320 0408/04