Barra de mandrilar de MD E.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC.., direita

N.º do artigo: 260320 0408/04
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Modelo da haste: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 4 mm
Tipo de inserto direita
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Modelo da haste HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E0408F SDQCR/L04
Ângulo de ajuste κ 107,5 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 04T0..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 5,6 mm
Desvio central L3 3 mm
Altura de fixação L2 7,5 mm
Profundidade útil T 1,1 mm
Largura do pescoço L4 4 mm
Comprimento da cabeça L1 26 mm
Comprimento total L 80 mm
Projeção L1 30 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 26
Aplicação Torneamento longitudinal interior; Faceamento
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 260320 0408/04
EAN/GTIN 4062406066727
Número do fabricante 260320 0408/04
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados