CCGT 09T304, Laji: SP4019

Tuote nro.: 260078 SP4019
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,46 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,55 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CCGT 09T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji SP4019
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja 62
Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 3 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 440 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 260078 SP4019
Valmistajan numero 5666382
Valmistaja/vastuuhenkilö Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva