CCGT 09T304, Rūšis: SP4019

Prekės Nr.: 260078 SP4019
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,62 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    21,35 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
233 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCGT 09T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis SP4019
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis 62
Pjūvio gylis ap 0,15 mm - 3 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 30 m/min - 440 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 260078 SP4019
Gamintojo numeris 5666382
Gamintojas / atsakingas asmuo Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Germany, www.kennametal.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Ti >850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis