• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

CCGT 09T304, Sort: SP4019

Art-nr.: 260078 SP4019
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    306,60 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    255,57 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
233 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CCGT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort SP4019
Skärmaterial VHM
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare 62
Skärdjup ap 0,15 mm - 3 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260078 SP4019
Tillverkarens nummer 5666382
Tillverkare/ansvarig person Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt