Sorvauspidin HSS 0610/03 mm

Tuote nro.: 260023 0610/03
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 10 mm
Terän koko 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH0610H SCLCR/L03
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CC.. 0301..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 7 mm
Keskisiirto L3 2,5 mm
Kiinnityspituus L2 9 mm
Kaulan leveys L4 6 mm
Pään pituus L1 24 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 13
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260023 0610/03
EAN / GTIN 4045197652096

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin