• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

QuickTurn-kääntöteränpidin DWLNL 95° kääntöterille WN.. vasen

Tuote nro.: 251907 25/08

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja QuickTurn
Varren koko 25 mm
Terän koko 8 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin DWLNR/L 2525M08
Sopiva kääntöterä WN.. 0804..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 42
Ruuvi aluslevylle 259025 4
Kynsi 259038 10
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 251907 25/08
EAN / GTIN 4045197558299
Valmistajan numero 251907 25/08
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Etu:

Työkaluton kääntöteränvaihto. Avaa lukitus napinpainalluksella − vaihda kääntöterä − paina salpakiinnitintä.
Vähennä taukoaikoja yksinkertaisesti ja mukavasti.
Muuttumaton kiinnitysvoima, hyvä vaihtotarkkuus, ei vaadi huoltoa.