• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

QuickTurn-spännnhållare DWLNL 95°, för vändskärplattor WN.., vänster

Art-nr.: 251907 25/08

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie QuickTurn
Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 8 mm
Användning Vänster
Invändig nej
ISO-kod hållare DWLNR/L 2525M08
Passande vändskär WN.. 0804..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 32 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 42
Skruv för underläggsplatta 259025 4
Klamp 259038 10
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 251907 25/08
EAN/GTIN 4045197558299
Tillverkarens nummer 251907 25/08
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Fördel:

Byte av vändskär utan verktyg. Lossa låsningen med knappen − byt skäregg − tryck på klampinspänningen.
Ett enkelt och bekvämt sätt att minska spilltiden.
Konstant klämkraft, hög repeternoggrannhet, underhållsfri.