• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Soporte de torneado de apriete DWLNL 95° QuickTurn, para plaquitas de corte reversibles WN.., izquierda

Número de artículo: 251907 25/08
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
62 piezas en stock 62 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QuickTurn
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DWLNR/L 2525M08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 42
Tornillo para calzo 259025 4
Brida 259038 10
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 251907 25/08
EAN / GTIN 4045197558299
Número del fabricante 251907 25/08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón − Cambiar el filo − Presionar la sujeción por brida. Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda. Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados