VNMG 160408 PR005S

Tuote nro.: 251824 PR005S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMG 160408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR005S
Lastuava aine KM
Pinnoitus Megacoat Hard
Pääkäyttöalue S
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MU
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 90 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251824 PR005S
EAN / GTIN 4960664836826
Valmistajan numero TLH07637

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin