VNMG 160408 PR005S

Article no.: 251824 PR005S
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
10 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär VNMG 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PR005S
Skärmaterial VHM
Beläggning Megacoat Hard
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare MU
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251824 PR005S
EAN / GTIN 4960664836826
Manufacturer number TLH07637

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    Sort Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen