{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de queue | carrée; carrée | |
| Hauteur de queue | 16 mm; 16 mm | |
| Largueur queue | 16 mm; 16 mm | |
| Forme de la tête | carrée | |
| Longueur tête | 26 mm | |
| Largeur fonctionnelle | 20 mm | |
| Longueur corps de base | 100 mm | |
| Angle d’attaque | 45 degré; 45 degré | |
| Type de porte-outils | forme droite (G) | |
| Amortissement des vibrations | ei | |
| Procédé d’usinage Tournage | tournage extérieur | |
| Longueur totale | 100 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN ISO 5610 | |
| Procédé d’usinage | surfaçage | |
| Type de produit | Porte-outils | |
| Sommaire | pièce unique; pièce unique |
| Tuotekoodi | 251112 16/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197954442 | |
| Valmistajan numero | 251112 16/12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |