CNMG 120408 CA315

Tuote nro.: 250212 CA315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,42 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120408
Nirkon säde 0,8 mm
Laji CA315
Lastuava aine KM
Pinnoitus pinnoitettu
Pääkäyttöalue K
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja KG
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 4 mm
Syöttö f 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 350 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250212 CA315
EAN / GTIN 4960664798476

Käyttötaulukko

GG(G)
K
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin