KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte CA315

Artikel-Nr.: 250212 CA315

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA315
Schneidstoff HM
Beschichtung beschichtet
Hauptanwendung K
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher KG
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 4 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 150 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250212 CA315
EAN / GTIN 4960664798476

Anwendertabelle

GG(G)
K
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter
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
    Sorte Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb