{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA315 | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | KG | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250212 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798476 |