KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice 50-110

Artikl br.: 236980 50-110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    34,85 € / Piece
  • od 10 Piece
    29,04 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 100504
Oznaka 50-110
Vrsta BK7710
Tip Aluminij; CuZn
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za bušenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 236980 50-110
EAN / GTIN 4047109085725
Broj proizvođača W29 50110.047710

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.
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
    oznaka tipa W29 Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu