{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 38 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 114 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/2 tuuma | |
Ulkonema LA | 141 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277021 | |
Valmistajan numero | U43 33800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 38 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
683,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
587,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren ⌀ Ds | 40 | 40 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
tuuma-⌀ | 1 1/2 | 1 1/2 |