{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 23 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 69 mm | |
tuuma-⌀ | 29/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 07T208 20-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 23 | |
EAN / GTIN | 4047109277335 | |
Valmistajan numero | U43 12300 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 23 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
510,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 69 | 69 | 72 |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |