{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 26,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
Ulkonema LA | 76 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236614 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277922 | |
Valmistajan numero | U42 22650 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 26,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
556,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
359,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |